Beli hood kitchen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Penghisap Asap Slim Line (Cooker Hood)
    Mulai

    Rp8.599.900

    BOSCH Penghisap Asap Slim Line (Cooker Hood)
    atribut:
    • Series: 4
    • Connection Rating: 186W
    • Maksimum: 380mᶟ/h
  2. MODENA Cerobong Pengisap Asap Dapur
    Mulai

    Rp3.799.900

  3. Fotile W Pro Type Range Hood
    Mulai

    Rp23.999.900

    Fotile W Pro Type Range Hood
    Deskripsi:
    Menentukan standar baru dan melampaui tradisi Asap yang dihasilkan dari menumis dan menggoreng dapat memenuhi dapur dalam sekejap. Hanya dengan memperbaiki tradisi dan menantang batasan kami dapat menyelesaikan masalah dapur anda. Hasil Innovative Wing-Like Surround Suction Plate,mengumpulkan dan mengontrol asap DC Variable Frequency Motor,elemen inti aliran balik (surging) menghasilkan kemampuan ekstraksi lebih tinggi dan lebih kuat Intelligent self-adjusting, menaikkan dan menurunkan sesuai dengan besar kecilnya asap, berinisiasi mendeteksi dan menangkap asap Patented Silent Volute,mengakselerasi gemuk pelumas sebanyak dua kali sehingga minyak dan asap tidak terlepas Patent Nautilus Air Passageway , melancarkan saluran udara, hambatan pembuangan asap Ketenangan 48super low noise,nikmati dapur yang bersih dan tenang Patent Silent Volute, memastikan aliran udara lebih lancar dan cepat sembari mengurangi goncangan udara 360 º Micropore Noise Reduction, meredam suara bising secara drastis Bionics Wings Impeller,mengurangi resistensi dan suara bising Varied Double R Turbine System,mengekstraksi dan melepaskan asap dengan lancar Brand new DC Variable Frequency Motor, suara angin lebih lembut Fungsi Cerdas Auto Turbo System , beroperasi dalam mode paling kuat untuk memaksimalkan kapasitas ekstraksi Intelligent Air Management. Nikmati udara segar, selalu. Smart Smoke Detection for Intelligent Suction ,berinisiatif menghisap udara dari dekat ketika menggoreng, dan menghisap udara tanpa suara ketika menumis. Delay-off function, memperpanjang durasi pengaktifan Extractor Hood Humanized Design Double-layer Clean &Clear filter yang sudah di upgrade membuat proses pencucian & pembersihan lebih cepat dan mudah LED Indicators,warna yang berbeda mengindikasikan perbedaan level Mempertahankan permukaan yang rata antara wing-like surround suction plate dan smoke-hatch, agar mempermudah pencucian dan pembersihan Desain double window memberikan Anda kemudahan untuk mendeteksi volume minyak Anti Head Bumping Parts, melindungi Anda secara menyeluruh Lampu LED, hemat energi Dengan kombinasi penyimpanan minyak dengan wing-like surround suction plate dan grease cup, Anda hanya perlu membersihkan sesekali saja
    atribut:
    • Certificate: CB,SAA
    • Voltage (V): 220-240
    • Level Noise (dB): 48
    • Air Pressure (m³/hour): 1200
    • Motor Power (W): 258
    • Oil Filter: Wing-liked Surround Suction Plate+ double-layer Clean & Clear filter
    • Gas Sensor: No
    • Heat Sensor: No
    • Auto Turbo System: Yes
    • Intelligent Air Management: Yes
    • Smoke Sound Detection: No
    • Anion Sterilization: No
    • Cental Energy Cursor: Yes
    • Cubic (m³): 0.454
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Lighting Power (W): 2x2
  4. Rinnai Cooker Hood Slim
    Mulai

    Rp999.900

    Rinnai Cooker Hood Slim
    Deskripsi:
    Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
  5. CKE Cooker Hood
    Mulai

    Rp2.399.900

    CKE Cooker Hood
    Deskripsi:
    CH-AH0490-NB-TKCooker hood/ kitchen hood/ exhaust fan dapur/ penghisap asap dapur/ penyedot asap dapur/ pembersih udara dapur CH mampu membuat kualitas udara di dapur menjadi jauh lebih baik karena mampu mengusir asap, bau, serta udara panas dan kotor di dapur dengan cara menyedot, menghisap, dan kemudian membuangnya ke tempat yang lain.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Air Flow (m³/hour): 450
    • Candle Lamp Bulb (W): 40
    • Noise (dB): 52
    • Number of Motor Use: 2
    • Speed: 3 speed control
  6. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  7. BOSCH Blender Meja Putih Merah (Blender)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Blender Meja Putih Merah (Blender)
    atribut:
    • Power Consumption: 450 watt
    • Capacity: 2,3 liter
    • Material: BPA-free plastics
  8. Fotile Range Hood V Type (Penghisap Asap Dapur)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Fotile Range Hood V Type (Penghisap Asap Dapur)
    Deskripsi:
    Innovative Direct-current Inverter Stronger & More Powerful - 830Pa - DC inverter technology & auto turbo system achieves air pressure up to 830Pa and 1,850m3/hr powerful airborne grease extraction. Cleaner - A Grease-free Kitchen Enhanced core power paired with 3-layer centrifugal filtration technology keeps both kitchen and hood clean. Quieter - 44dB - DC inverter technology paired with FOTILE’s exclusive Silence+ Technology keeps noise level as low as 44dB Optimal Grease and Smoke Control Zone - The Optimal Grease and Smoke Control Zone is at 580mm above the hob. - This is where the hood can lock grease and smoke down completely before they start to spread. Wider Chamber Entrance - Fotile V Pro’s ability to handle multiple gas hobs more effortlessly than normal hoods comes from its wider chamber entrance, which has an average air inlet width of 20mm that allows it to capture the flow of airborne grease from every corner. 110-Degree Buffer Plate - Obtuse-angled smoke compression technology pressurizes rising airborne grease to prevent it from spreading. The 160mm ultra-wide buffer plate further bolsters smoke defense. Airborne Grease Highway - Airborne grease passes through a 4-pointed straight line leading grease and smoke from the chamber entrances to the exhaust in one straight line with zero to minimal obstruction. Intelligent Suction and Extraction System Intelligent Air Management - The Intelligent Air Management automatically detects harmful gases in the air before ventilating and purifying the air to keep your kitchen fresh, even when you’re not cooking or in the kitchen. Auto Turbo System - Increases extraction power automatically when resistance is detected. Innovative Oil-Free Technology Making cleaning a breeze
    atribut:
    • Certificate: CB, SAA, SIRIM
    • Material of hood: 90cm wide tempered glass surface
    • Unrestrained Air Flow (m³/hour): 1850
    • Motor Power (W): 268
    • Noise Level (dB): 49
    • Type of hood: Chimney hood
    • Power Supply (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Dimensions (mm): 900x440x610-1290
    • Type of Filter: Double layer filter
    • Control Method: Illuminated 'O' touch screen
    • Oil Filtration Rate (%): 90
    • Odor Reduction Rate (%): 97
    • Maximum static pressure (Pa): 830
  9. Fotile W Type Range Hood
    Mulai

    Rp12.999.900

    Fotile W Type Range Hood
    Deskripsi:
    Hasil - Wing-Like Surround Suction Plate, asap terus mengalir - Kanopi berbentuk M, membuat aliran asap menjadi teratur - Akses berkecepatan maksimal, meningkatkan kecepatan aliran asap - "Surround suction", penghisapan dari segala arah - “Nautilus” Air Passageway, mengalirkan dengan lancar[1] Ketenangan - 49dB, sesunyi di perpustakaan - Silent Volute, melancarkan sirkulasi[2] - Micropore yang membantu meredam suara - Bionic Wing-like Impeller - Varied "R" Turbine System, aliran asap menjadi lancar[3] - Motor Autentik,tidak berisik dan efisien Fungsi Cerdas - Auto Turbo System, menyesuaikan tekanan sesuai kebutuhan - Anion Sterilization, menjaga udara di dapur selalu bersih dan segar - Delay Function,biarkan range hood bekerja setelah beberapa waktu Humanized Design - Kursor energi pusat, jadikan semuanya lebih terkontrol - Filter Bergelombang yang mudah dibersihkan - Tampilan Stainless steel yang mudah dibersihkan - Oil Container yang memiliki pengukur minyak - Desain anti benturan, melindungi kepala Anda - Lampu LED,hemat energi - Oil Container yang tersembunyi menjaga kebersihan range hood
    atribut:
    • Oil Filter: Corrugated Filters
    • Gas Sensor: No
    • Heat Sensor: No
    • Intelligent Air Management: No
    • Smoke Sound Detection: No
    • Anion Sterilization: No
    • Cental Energy Cursor: No
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Lighting Power (W): (LED) 2
  10. REX Industries Ozone Generator
    Mulai

    Rp25.999.900

    REX Industries Ozone Generator
    Deskripsi:
    -Harmless to the environment as it does not require a chemical agent.-Low power consumption and economical.-Easy to install and maintenance is easy. -For putrid odors of water soluble cutting liquids for machine tools.
    atribut:
    • Power: Single Phase 100V
    • Electricity Consumption (50/60Hz): 19/18W
    • Air Volume: 13L/min
    • Generated Ozone Volume: Low 20, High 60mg/h
  11. BOSCH Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp56.999.900

    BOSCH Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Series: 8
    • Type: Built-in
    • Number Bean Container: 1
    • Capacity Bean Container (g): 500
    • Pump Pressure (bar): 19
    • Electrical Connection Rating (W): 1600
    • Capacity Water Container (L): 2.4
    • Dimensions (mm): 449x558x356
  12. MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. Rinnai Cooker Hood (Pengisap Asap Dapur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Rinnai Cooker Hood (Pengisap Asap Dapur)
    Deskripsi:
    Ventilating,Recycling, dan Stainless
  14. MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm
    BARU
    Mulai

    Rp1.899.900

  15. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
Daftar Harga hood kitchen Terbaru October 2026
BOSCH Penghisap Asap Slim Line (Cooker Hood)Rp8.599.900
MODENA Cerobong Pengisap Asap DapurRp3.799.900
Daikin Industries Replacement FilterRp1.099.900
Fotile W Pro Type Range HoodRp23.999.900
Rinnai Cooker Hood SlimRp999.900
CKE Cooker HoodRp2.399.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
Daikin Industries Replacement Pleated FilterRp1.099.900
BOSCH Blender Meja Putih Merah (Blender)Rp1.399.900
Daikin Industries Bio Antibody FilterRp369.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait